D3N 230-115-32R-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3363158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363158
EAN/GTIN 7291075402407
Številka proizvajalca 3363158
L-število L24040 100

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezila (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 23, skupna dolžina (OAL) 222,5 mm, funkcionalna dolžina (LU) 119,91 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Razpon L/D 5 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 230
  • Skupna dolžina (OAL) 222,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 162,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 119,91 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico