D3N 250-075-32R-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3363137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363137
EAN/GTIN 7291075425710
Številka proizvajalca 3363137
L-število L24040 93

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25, skupna dolžina (OAL) 187,1 mm, efektivna dolžina (LU) 80,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 250
  • Skupna dolžina (OAL) 187,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 5,2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 127,1 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 80,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico