D3N 210-105-25.4R-5D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3363077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363077
EAN/GTIN 7291075402681
Številka proizvajalca 3363077
L-število L24040 275

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,827″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21, skupna dolžina (OAL) 8,044 ″, uporabna dolžina (LU) 4,316″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,827″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,862″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,827″
  • Decimalni ekvivalent: 0,827″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 21
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 210
  • Skupna dolžina (OAL): 8,044″
  • Dolžina točke (PL): 0,1791″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,843″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Uporabna dolžina (LU): 4,316″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico