D3N 180-054-25.4R-3D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3363045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363045
EAN/GTIN 7291075402513
Številka proizvajalca 3363045
L-število L24040 215

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,709″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18, skupna dolžina (OAL) 5,802 ″, uporabna dolžina (LU) 2,281″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
  • Decimalni ekvivalent: 0,709″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 18
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 180-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 5,802″
  • Dolžina točke (PL): 0,1536″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,6″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Uporabna dolžina (LU): 2,281″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico