D3N 135-020-15.87R-1.5D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3362929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3362929
EAN/GTIN 7291075401653
Številka proizvajalca 3362929
L-število L24040 461

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,531″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13, skupna dolžina (OAL) 3,783 ″, uporabna dolžina (LU) 0,912″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,531″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,547″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,531″
  • Decimalni ekvivalent: 0,531″
  • Premer prirobnice (DF): 0,787″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 13
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 0531
  • Skupna dolžina (OAL): 3,783″
  • Dolžina točke (PL): 0,1146″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,894″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 0,912″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico