A-PCLXL 20-4X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360444
EAN/GTIN 7291075425208
Številka proizvajalca 3360444
L-število L23990 1269

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,49 ″, Funkcionalna dolžina (LF) 12″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,55″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,49″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 12″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,765″
  • Dolžina glave (levo): 1,9″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 12..
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,55″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 9 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico