PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360181
EAN/GTIN 7291075442793
Številka proizvajalca 3360181
L-število L23990 1914

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 105 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 105 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CXMG 09...
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico