HCP 045-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3360085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360085
EAN/GTIN 7291075424003
Številka proizvajalca 3360085
L-število L24050 2488

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 4,5 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 4,5, kot, 1. Stopnja (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 4,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,64 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,5
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,83 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,19 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico