{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 4,5 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
4-kotno držalo | 3,4 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 335645 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197554017 | |
Številka proizvajalca | 335645 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Previsna dolžina H | 70 | 7 | 25 |
Zunanji ⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Območje navojnega svedra | M3−12 | M3−12 | M3−12 |
⌀ držala navojnega svedra | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
⌀ držala d | 19 | 19 | 19 |
4-kotno držalo | 3,4 | 3,4 | 3,4 |