H3P 209-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3353049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3353049
EAN/GTIN 7291075395181
Številka proizvajalca 3353049
L-število L24050 1147

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 20,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20, kot 1. stopnje (SIG) 135 stopinj, dolžina rezila (LPR) 11,24 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 20,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,92 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 11,24 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.