D3N 200-100-25.4A-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3346974
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346974
    EAN/GTIN 7291075396270
    Številka proizvajalca 3346974
    L-število L24040 960

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,787″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20, skupna dolžina (OAL) 7,766 ″, uporabna dolžina (LU) 4,11″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,787″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,823″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,787″
    • Decimalni ekvivalent: 0,787″
    • Premer prirobnice (DF): 1,26″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,395″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 20
    • Skupina dolžine: 5xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 200-IQ
    • Skupna dolžina (OAL): 7,766″
    • Dolžina točke (PL): 0,1701″
    • Štrleča dolžina (LPR): 5,565″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
    • Uporabna dolžina (LU): 4,11″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico