PCLXR 10-3XS-JHP Orodja z ročičnim vpenjanjem s sistemom hlajenja JETCUT za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG za avtomatske stružnice tipa Swiss

Št. art.: 3352102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3352102
EAN/GTIN 7291075439441
Številka proizvajalca 3352102
L-število L23990 1941

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5 ″, dolžina glave (LH) 0,787″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Dolžina glave (levo): 0,787″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,368″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 09..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico