PCLXR 1212H-09XS-JHP Vpenjalno držalo za struženje s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom in ciljanim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3352095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3352095
EAN/GTIN 7291075439380
Številka proizvajalca 3352095
L-število L23990 2030

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico