PCADRS 17-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA 17

Št. art.: 3350655
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350655
EAN/GTIN 7291075436488
Številka proizvajalca 3350655
L-število L23920 2730

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, globina rezanja max. (CDX) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,25 mm, skupna dolžina (OAL) 43,8 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 7 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 43,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.