PENTA 17L100P-15D-RS IC1008 5-robi rezalni vložki za odrez z minimalnimi ostružki

Št. art.: 3360538
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3360538
EAN/GTIN 7291075407969
Številka proizvajalca 3360538
L-število L24080 298

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,05 mm, globina reza, maks (CDX) 3 mm, širina reza (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,03 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 6 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico