E90SO D20-6-MMT12-04 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za kotno rezkanje in za velika podajanja

Št. art.: 3350636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350636
EAN/GTIN 7291075393156
Številka proizvajalca 3350636
L-število L23980 900

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 19,6 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 38,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19,6 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 38,8 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico