HM390 ETP D08-2-MMT05-04 90° miniaturni stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za HM390 TPKR 0401 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3350628
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3350628
EAN/GTIN 7291075396942
Številka proizvajalca 3350628
L-število L23980 887

Opis

Opis:

Čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 16,75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 5,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Skupna dolžina (OAL) 16,75 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico