TAG N3HF IC830 Enostranske rezalne ploščice za odrezovanje z visokim podajanjem in žlebljenje trdih materialov obdelovancev ter za zahtevne aplikacije

Št. art.: 3347725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3347725
    EAN/GTIN 7291075395624
    Številka proizvajalca 3347725
    L-število L23930 579

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,4 mm, širina reza (CW) 3 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HF
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,35 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,25 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico