TGFH 32C-3-JHP Nosilec rezila s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302311
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302311
EAN/GTIN 7291075302158
Številka proizvajalca 2302311
L-število L23920 58

Opis

Opis:

Držalo za odrezovanje, širina rezanja max. (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 90 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico