D3N 135-041-15.87A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3346830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346830
EAN/GTIN 7291075396034
Številka proizvajalca 3346830
L-število L24040 622

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,531″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13, skupna dolžina (OAL) 2,69 ″, uporabna dolžina (LU) 1,71″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,531″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,547″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,531″
  • Decimalni ekvivalent: 0,531″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,577″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 13
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 135-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 2,69″
  • Dolžina točke (PL): 0,1146″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,692″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,71″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico