CXMG 12T512-M3P IC8250 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za srednjo obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 3346718
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346718
EAN/GTIN 7291075390797
Številka proizvajalca 3346718
L-število L23950 3177

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,68 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,68 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,8 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.