DWLNL 2020X-08-JHP-MC Stebelna orodja s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva skozi vpenjalni krak za negativne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3346705
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346705
    EAN/GTIN 7291075392234
    Številka proizvajalca 3346705
    L-število L23990 1882

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 106 mm, dolžina glave (LH) 36 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 106 mm
    • Širina funkcije (WF) 25 mm
    • Dolžina glave (levo) 36 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico