DDJNL 12-4-JHP-MC Orodja z ročičnim vpenjanjem s kanali za visokotlačno hladilno sredstvo 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3346702
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346702
EAN/GTIN 7291075392159
Številka proizvajalca 3346702
L-število L23990 1223

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4,33 ″, dolžina glave (LH) 1,575″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,33″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 1,575″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DNMG/X 43
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico