{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Izravnava dolžine na tlak | 12,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 12,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 55 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 31 mm | |
Previsna dolžina A | 93 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334663 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954428 | |
Številka proizvajalca | 334663 M6-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja, BT 40, Območje rezanja navoja: M6-20
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 93 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | M6 – M20 |
Izravnava dolžine na tlak | 12,5 mm | 12,5 mm |
Izravnava dolžine na vlek | 12,5 mm | 12,5 mm |
Notranji ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |