{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | |
Previsna dolžina A | 68 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334663 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954411 | |
Številka proizvajalca | 334663 M3-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja M3-12
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Previsna dolžina A | 68 mm | 60 mm |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | M3 − M12 |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | 7,5 mm |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |