{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Izravnava dolžine na tlak | 10 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 12,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 60 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 31 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334656 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488572 | |
Številka proizvajalca | 334656 M6-20 |