Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M6-20

Št. art.: 334645 M6-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje rezanja navoja M6 – M20
    Trn za rezkarje MK3
    Izravnava dolžine na tlak 12,5 mm
    Izravnava dolžine na vlek 12,5 mm
    Zunanji ⌀ D 55 mm
    Notranji ⌀ D1 31 mm
    Previsna dolžina A 70 mm
    Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 334645 M6-20
    EAN/GTIN 4045197606815
    Številka proizvajalca 334645 M6-20

    Opis

    Izvedba:

    • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
    • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

    Morsekonus DIN 228 B.

    Uporaba:

    • Izdelovanje natančnega navoja.
    • Uporabno za desni in levi navoj.
    • Za NC stroje in obdelovalne centre.

    Dodatni pribor:

    Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.

    Opomba:

    • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
    • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico