{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Izravnava dolžine na tlak | 12,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 12,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 55 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 31 mm | |
Previsna dolžina A | 83 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334638 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488473 | |
Številka proizvajalca | 334638 M6-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 50, Območje rezanja navoja: M6-20
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
319,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 83 mm | 83 mm |
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | M6 – M20 |
Izravnava dolžine na tlak | 12,5 mm | 12,5 mm |
Notranji ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |