{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Izravnava dolžine na tlak | 12,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 12,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 55 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 31 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334634 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488459 | |
Številka proizvajalca | 334634 M6-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M6-20
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | SK 40 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 55 | 55 |
Območje rezanja navoja | M6 – M20 | M6 – M20 |
Izravnava dolžine na tlak | 12,5 | 12,5 |
Izravnava dolžine na vlek | 12,5 | 12,5 |
Notranji ⌀ D1 | 31 | 31 |