{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334634 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488442 | |
Številka proizvajalca | 334634 M3-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 40, Območje rezanja navoja: M3-12
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
187,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | SK 40 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 60 mm | 60 mm |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | 7,5 mm |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja | Glava za vrezovanje navoja |