HM390 ETPD.62-04-C.62-05C 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKT 0502 obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3346004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346004
EAN/GTIN 7291075392364
Številka proizvajalca 3346004
L-število L23980 3050

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8″, premer rezanja (DC / DCX) 0,62 ″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vrsta vpenjala krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,62″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,62″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3-1/2″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 0502 PDR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico