MTE D13.7-1-C10C-14 Navojni rezkarji z obračalnimi rezalnimi ploščicami s cilindričnim steblom iz karbidne trdine

Št. art.: 3346000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346000
EAN/GTIN 7291075377576
Številka proizvajalca 3346000
L-število L24090 61

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, premer rezalnega roba (DC) 13,7 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico