ICG 248 IC908 Vrtalne glave z lomilcem odrezkov za obdelavo nerjavnega in legiranega jekla

Št. art.: 3345987
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3345987
    EAN/GTIN 7291075451382
    Številka proizvajalca 3345987
    L-število L24050 2352

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 24,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24,0, kot, 1. stopnja (SIG) 130 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 24,8 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 8,63 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 13,5 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 130 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 4,87 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico