TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Rezkarji za utore z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3345231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGSLIT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3345231
    EAN/GTIN 7291075396539
    Številka proizvajalca 3345231
    L-število L24130 114

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 19 mm, lastnosti vmesnika T12, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 24,7 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
    • Vmesniki funkcije T12
    • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 11,5 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) TAG N3
    • Skupna dolžina (OAL) 24,7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico