SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Majhni rezkarji za utore z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3345225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345225
EAN/GTIN 7291075396492
Številka proizvajalca 3345225
L-število L24130 45

Opis

Opis:

Rezkarji za rezkanje in stransko rezkanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm, lastnosti vmesnika T10, globina rezanja, max. (CDX) 11,3 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 6, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 22,7 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Globina reza, maks (CDX) 11,3 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 11,4 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) GSAN 3...
  • Skupna dolžina (OAL) 22,7 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico