AVC-D32-SIL-16 Izmenljive glave za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3343842
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija WHISPERLINE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3343842
EAN/GTIN 7291075436341
Številka proizvajalca 3343842
L-število L24090 30

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • DMin, odcep 36 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "WHISPERLINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico