AV-D60-7D-C Proti-vibracijski stružni noži z dovajanjem hladilnega sredstva za izmenljive stružne glave

Št. art.: 3331849
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija WHISPERLINE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331849
EAN/GTIN 7291075365238
Številka proizvajalca 3331849
L-število L23990 453

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 633 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 633 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "WHISPERLINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico