AV-D25-10D-C Proti-vibracijski stružni noži z dovajanjem hladilnega sredstva za izmenljive stružne glave

Št. art.: 3331842
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija WHISPERLINE
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3331842
    EAN/GTIN 7291075365160
    Številka proizvajalca 3331842
    L-število L23990 438

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 332,5 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 332,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "WHISPERLINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico