HM390 ETP D.38-3-C.38-04 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKR 0401 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3343208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija NANMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3343208
EAN/GTIN 7291075392289
Številka proizvajalca 3343208
L-število L23980 2955

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,12″, skupna dolžina (OAL) 3 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 0,4685″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,12″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3″
  • Dolžina glave (levo): 0,56″
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,6 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 0,4685″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico