HM390 ETP D.31-2-C.31-04 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKR 0401 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3343207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija NANMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3343207
EAN/GTIN 7291075392272
Številka proizvajalca 3343207
L-število L23980 1810

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,313 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,313″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,12 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 0,374 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,313″
  • Premer rezanja (DC): 0,313″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,313″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,12″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2-1/2″
  • Dolžina glave (levo): 0,47″
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 0,374″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico