HM390 ETP D10-02-C10-05-C 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKT 0502 obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3342812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3342812
EAN/GTIN 7291075392319
Številka proizvajalca 3342812
L-število L23980 2601

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, držalo za orodje, premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število ploščic (CICT) 2, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 3,5 mm, število ploščic (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 70 mm, rezilna stran okrogla, rezilna stran okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer (DC/DCX) 14 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico