SOMT 09T306-DT IC5500 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 3340384
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3340384
    EAN/GTIN 7291075107180
    Številka proizvajalca 3340384
    L-število L24160 55

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,81 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
    • Premer Incircle (IC) 9 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,81 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico