Opis:
Trdokarbonski kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 83 mm, vpenjalna gred SL, vpenjalna gred SL
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Kotni polmer (RE) 0 mm
- Premer reza (DC) 12 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 7
- Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 83 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Priključna gred SL