AVC-D40-PCLXR-12X Izmenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice CXMG

Št. art.: 3337811
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337811
EAN/GTIN 7291075391244
Številka proizvajalca 3337811
L-število L23990 1963

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,5 mm
  • DMin, odcep 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico