THMPL 19-D45-JHP Orodno držalo s ciljnim dovodom hladilne tekočine za adapterje TANG-GRIP s 5 sedeži za plošče

Št. art.: 3337184
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG 5 GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337184
EAN/GTIN 7291075389784
Številka proizvajalca 3337184
L-število L23920 3192

Opis

Opis:

  • Orodje za odrezovanje
  • Količna dolžina (OAL): 4,409″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.96″
  • Višina odmika dna glave (HBH): 0.748″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.409″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.772″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG 5 GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico