ADMP D45-3.0 Adapter s 5 ležišči za ploščico za tangencialne rezalne vložke TANG-GRIP za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3326900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG 5 GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3326900
EAN/GTIN 7291075389814
Številka proizvajalca 3326900
L-število L23920 1658

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 3,5 mm, širina reza min. (CWN) 2,8 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG 5 GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico