MM S-A-L3.0/12-SL375T06C Valjaste (stopničaste) vpenjalne glave za zamenljive rezkalne glave

Št. art.: 3336801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336801
    EAN/GTIN 7291075148862
    Številka proizvajalca 3336801
    L-število L24070 482

    Opis

    Opis:

    • Nastavki za modularne rezkalne glave
    • Dolžina ohišja (LB): 1,2″
    • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 3/8″
    • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T06
    • Skupna dolžina (OAL): 3″

    Lastnosti:

    • Premer ohišja (BD): 0.364″
    • Dolžina telesa (LB): 1.2″
    • Najvecja dolžina telesa (LBX): 1.26″
    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Cylindrical
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T06
    • Celotna dolžina (OAL): 3″

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico