MM S-B-L6.0/30-C1.25T12 85° stožčasti peclji za zamenljive rezkalne glave

Št. art.: 3336791
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336791
    EAN/GTIN 7291075230703
    Številka proizvajalca 3336791
    L-število L24070 458

    Opis

    Opis:

    • Nastavki za modularne rezkalne glave
    • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T12
    • Dolžina delovanja (LF): 6″
    • Skupna dolžina (OAL): 6″

    Lastnosti:

    • Premer ohišja (BD): 0.72″
    • Najvecja dolžina telesa (LBX): 3.03″
    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Cylindrical
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T12
    • Funkcijska dolžina (LF): 6″
    • Celotna dolžina (OAL): 6″
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 29490 Rev/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico