MM S-B-L4.0/16-C750T06 85° stožčasta držala za izmenljive rezalne glave

Št. art.: 3336788
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336788
EAN/GTIN 7291075230673
Številka proizvajalca 3336788
L-število L24070 457

Opis

Opis:

  • Nastavki za modularne rezkalne glave
  • Dolžina ohišja (LB): 1,385″
  • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 3/4″
  • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T06
  • Funkcijska dolžina (LF): 4″
  • Celotna dolžina (OAL): 4″

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 0.364″
  • Dolžina telesa (LB): 1.385″
  • Najvecja dolžina telesa (LBX): 1.6″
  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Cylindrical
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T06
  • Funkcijska dolžina (LF): 4″
  • Celotna dolžina (OAL): 4″
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 41280 Rev/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico