MM S-B-L3.5/12-C625T05 85° stožčasti peclji za zamenljive rezalne glave

Št. art.: 3336787
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336787
    EAN/GTIN 7291075230666
    Številka proizvajalca 3336787
    L-število L24070 451

    Opis

    Opis:

    • Nastavki za modularne rezkalne glave
    • Dolžina ohišja (LB): 1″
    • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 5/8″
    • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T05
    • Dolžina delovanja (LF): 3-1/2″
    • Površinska dolžina (OAL): 3-1/2″.

    Lastnosti:

    • Premer ohišja (BD): 0.299″
    • Dolžina telesa (LB): 1″
    • Najvecja dolžina telesa (LBX): 1.2″
    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Cylindrical
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T05
    • Funkcijska dolžina (LF): 3-1/2″
    • Celotna dolžina (OAL): 3-1/2″
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 41280 Rev/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico